Finder - Relais statique CI 1NO 6A 12V DC sensible, sortie 24V DC, faible épaisseur - 348170129024

FINDER
CopieCopie
Finder - Relais statique CI 1NO 6A 12V DC sensible, sortie 24V DC, faible épaisseur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'entrée - 12...12 V

  • type de tension d'entrée - DC

  • tension de sortie - 24...24 V

  • type de tension de sortie - DC

  • courant de fonctionnement nominal Ie - 2 A

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823351957

Réf. Sonepar

00141335195

Réf. Fournisseur

348170129024

Marque

Finder

tension d'entrée:

12...12 V

type de tension d'entrée:

DC

tension de sortie:

24...24 V

type de tension de sortie:

DC

courant de fonctionnement nominal Ie:

2 A

type de sortie numérique:

électronique

avec affichage LED:

Non

Relais statique circuit imprimé 1NO 6A 12V DC version sensible, sortie 24V DC, faible épaisseur 5mm, embrochable sur support série 93

Les Atouts de la gamme:

Relais miniature électromécanique ou statique pour circuit imprimé. Faible épaisseur (5mm), il se monte en direct ou sur support. Homologation UL disponible pour certaines combinaison relais/support.