Finder - Relais statique CI 1NO 6A 24V DC sensible, sortie 24V DC, faible épaisseur - 348170249024


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée - 24...24 V
type de tension d'entrée - DC
tension de sortie - 24...24 V
type de tension de sortie - DC
courant de fonctionnement nominal Ie - 2 A
Emballage et conditions
20 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
8012823232089
Réf. Sonepar
00141232089
Réf. Fournisseur
348170249024
Réf. Commerciale
Finder
tension d'entrée:
24...24 V
type de tension d'entrée:
DC
tension de sortie:
24...24 V
type de tension de sortie:
DC
courant de fonctionnement nominal Ie:
2 A
type de sortie numérique:
électronique
avec affichage LED:
Non
Les Atouts de la gamme:
Relais miniature électromécanique ou statique pour circuit imprimé. Faible épaisseur (5mm), il se monte en direct ou sur support. Homologation UL disponible pour certaines combinaison relais/support.