Finder - Relais statique CI 1NO 6A 5V DC sensible, sortie 24V DC, faible épaisseur - 348170059024

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée - 5...5 V
type de tension d'entrée - DC
tension de sortie - 24...24 V
type de tension de sortie - DC
courant de fonctionnement nominal Ie - 2 A
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8012823297729
Réf. Sonepar
00141297729
Réf. Fournisseur
348170059024
Marque
Finder
tension d'entrée:
5...5 V
type de tension d'entrée:
DC
tension de sortie:
24...24 V
type de tension de sortie:
DC
courant de fonctionnement nominal Ie:
2 A
type de sortie numérique:
électronique
avec affichage LED:
Non
Les Atouts de la gamme:
Relais miniature électromécanique ou statique pour circuit imprimé. Faible épaisseur (5mm), il se monte en direct ou sur support. Homologation UL disponible pour certaines combinaison relais/support.


