Finder - Relais statique CI bas profil 1NO 3A IN: 12V DC OUT : 240V AC, lavable - 418170128240

FINDER
CopieCopie
Finder - Relais statique CI bas profil 1NO 3A IN: 12V DC OUT : 240V AC, lavable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 12...12 V

  • courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 3 A

  • nombre de phases - 1

  • type de tension d'actionnement - DC

  • adapté à un montage sur rail - Oui

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823351926

Réf. Sonepar

00141335192

Réf. Fournisseur

418170128240

Marque

Finder

tension d'alimentation de courant nominal CC:

12...12 V

courant de fonctionnement nominal à CA-1:

3 A

nombre de phases:

1

type de tension d'actionnement:

DC

adapté à un montage sur rail:

Oui

commutation au passage à zéro:

Oui

Relais statique circuit imprimé bas profil, 1NO 3A entrée : 12V DC sortie : 240V AC, indicateur LED, silencieux, lavable

Les Atouts de la gamme:

Relais bas profil électromécanique ou statique pour circuit imprimé ou embrochable sur support selon le modèle. Isolement 8 mm, 6 kV entre la bobine (AC ou DC) et les contacts. Version bistable disponible.