Finder - Relais statique CI bas profil 1NO 3A IN: 24V DC OUT : 240V AC, lavable - 418170248240


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V 
- courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 3 A 
- nombre de phases - 1 
- type de tension d'actionnement - DC 
- adapté à un montage sur rail - Oui 
Emballage et conditions
- 20 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
8012823327525
Réf. Sonepar
00141327525
Réf. Fournisseur
418170248240
Marque
Finder
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...24 V
courant de fonctionnement nominal à CA-1:
3 A
nombre de phases:
1
type de tension d'actionnement:
DC
adapté à un montage sur rail:
Oui
commutation au passage à zéro:
Oui
Les Atouts de la gamme:
Relais bas profil électromécanique ou statique pour circuit imprimé ou embrochable sur support selon le modèle. Isolement 8 mm, 6 kV entre la bobine (AC ou DC) et les contacts. Version bistable disponible.


