Finder - Relais statique CI bas profil 1NO 5A IN: 12V DC OUT : 24V DC, lavable - 418170129024


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- tension d'alimentation de courant nominal CC - 12...12 V 
- courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 5 A 
- nombre de phases - 1 
- type de tension d'actionnement - DC 
- adapté à un montage sur rail - Oui 
Emballage et conditions
- 20 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
8012823351933
Réf. Sonepar
00141335193
Réf. Fournisseur
418170129024
Marque
Finder
tension d'alimentation de courant nominal CC:
12...12 V
courant de fonctionnement nominal à CA-1:
5 A
nombre de phases:
1
type de tension d'actionnement:
DC
adapté à un montage sur rail:
Oui
commutation au passage à zéro:
Non
Les Atouts de la gamme:
Relais bas profil électromécanique ou statique pour circuit imprimé ou embrochable sur support selon le modèle. Isolement 8 mm, 6 kV entre la bobine (AC ou DC) et les contacts. Version bistable disponible.


