Finder - Relais statique CI bas profil 1NO 5A IN: 24V DC OUT : 24V DC, lavable - 418170249024

FINDER
CopieCopie
Finder - Relais statique CI bas profil 1NO 5A IN: 24V DC OUT : 24V DC, lavable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V

  • courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 5 A

  • nombre de phases - 1

  • type de tension d'actionnement - DC

  • adapté à un montage sur rail - Oui

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823327532

Réf. Sonepar

00141327532

Réf. Fournisseur

418170249024

Marque

Finder

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

courant de fonctionnement nominal à CA-1:

5 A

nombre de phases:

1

type de tension d'actionnement:

DC

adapté à un montage sur rail:

Oui

commutation au passage à zéro:

Non

Relais statique circuit imprimé bas profil, 1NO 5A entrée : 24V DC sortie : 24V DC, indicateur LED, silencieux, lavable

Les Atouts de la gamme:

Relais bas profil électromécanique ou statique pour circuit imprimé ou embrochable sur support selon le modèle. Isolement 8 mm, 6 kV entre la bobine (AC ou DC) et les contacts. Version bistable disponible.