Finder - Relais statique modulaire 1NO 15A 24V DC - 770190249024

FINDER
CopieCopie
Finder - Relais statique modulaire 1NO 15A 24V DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V

  • finition de la fonction de commutation - contact à fermeture (NO)

  • courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 15 A

  • nombre de phases - 1

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823410999

Réf. Sonepar

00141341099

Réf. Fournisseur

770190249024

Marque

Finder

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture (NO)

courant de fonctionnement nominal à CA-1:

15 A

nombre de phases:

1

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal à CA-3:

0 A

adapté à un montage sur rail:

Oui

commutation au passage à zéro:

Non

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec affichage LED:

Oui

modèle:

autre

type de tension de fonctionnement:

DC

tension de fonctionnement CC:

16...32 V

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

17.5 mm

hauteur:

56.5 mm

profondeur:

88.8 mm

Relais statique modulaire 1NO 15A 24V AC/DC, tension nominale de sortie 24V DC, bornes à cage disposées sur les cotés opposés "type relais", commutation sans arc ni rebond au zéro de tension, largeur 17,5mm

Les Atouts de la gamme:

Relais statique modulaire. Commutation silencieuse, sans arc ni rebond, au zéro de tension ou instantanée selon les modèles. Isolation entre entrée et sortie. Durée de vie électrique importante. Faible puissance d'alimentation.