Finder - Relais statique modulaire 1NO 15A 24V DC, commutation 0 de tension - 771190248250

FINDER
CopieCopie
Finder - Relais statique modulaire 1NO 15A 24V DC, commutation 0 de tension

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V

  • finition de la fonction de commutation - contact à fermeture (NO)

  • courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 15 A

  • nombre de phases - 1

  • type de tension d'actionnement - DC

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8012823377490

Réf. Sonepar

00141337749

Réf. Fournisseur

771190248250

Réf. Commerciale

Finder

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture (NO)

courant de fonctionnement nominal à CA-1:

15 A

nombre de phases:

1

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal à CA-3:

0 A

adapté à un montage sur rail:

Oui

commutation au passage à zéro:

Oui

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec affichage LED:

Non

modèle:

autre

type de tension de fonctionnement:

AC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

24...277 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

24...277 V

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

22.5 mm

hauteur:

120.3 mm

profondeur:

104.5 mm

Relais statique modulaire 1NO 15A 24V DC, tension nominale de sortie 24V DC, bornes à cage disposées sur les cotés opposés "type relais", commutation silencieuse sans arc ni rebond au zéro de tension, largeur 22,5mm

Les Atouts de la gamme:

Relais statique modulaire. Commutation silencieuse, sans arc ni rebond, au zéro de tension ou instantanée selon les modèles. Isolation entre entrée et sortie. Durée de vie électrique importante. Faible puissance d'alimentation.