Finder - Relais statique modulaire 1NO 15A 24V DC, commutation instantanée - 771190248251


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V
finition de la fonction de commutation - contact à fermeture (NO)
courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 15 A
nombre de phases - 1
type de tension d'actionnement - DC
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8012823377513
Réf. Sonepar
00141337751
Réf. Fournisseur
771190248251
Réf. Commerciale
Finder
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...24 V
finition de la fonction de commutation:
contact à fermeture (NO)
courant de fonctionnement nominal à CA-1:
15 A
nombre de phases:
1
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal à CA-3:
5.2 A
courant de fonctionnement nominal à CA-51:
15 A
adapté à un montage sur rail:
Oui
commutation au passage à zéro:
Non
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec affichage LED:
Non
modèle:
autre
type de tension de fonctionnement:
AC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
24...277 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
24...277 V
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
22.5 mm
hauteur:
120.3 mm
profondeur:
104.5 mm
Les Atouts de la gamme:
Relais statique modulaire. Commutation silencieuse, sans arc ni rebond, au zéro de tension ou instantanée selon les modèles. Isolation entre entrée et sortie. Durée de vie électrique importante. Faible puissance d'alimentation.