Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Finder - Relais statique modulaire 1NO 25A 24V DC, commut 0 de tension, sortie 230V AC - 772190248250

FINDER
CopieCopie
Finder - Relais statique modulaire 1NO 25A 24V DC, commut 0 de tension, sortie 230V AC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V

  • finition de la fonction de commutation - contact à fermeture (NO)

  • courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 25 A

  • nombre de phases - 1

  • type de tension d'actionnement - DC

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823451053

Réf. Sonepar

00141345105

Réf. Fournisseur

772190248250

Marque

Finder

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture (NO)

courant de fonctionnement nominal à CA-1:

25 A

nombre de phases:

1

type de tension d'actionnement:

DC

adapté à un montage sur rail:

Oui

commutation au passage à zéro:

Oui

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec affichage LED:

Oui

modèle:

triac

type de tension de fonctionnement:

AC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

19...305 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

19...305 V

indice de protection (IP):

IP20

catégorie de relais selon IEC 61810-7:

RT II

largeur:

22.5 mm

hauteur:

104.5 mm

profondeur:

120.3 mm

Relais statique modulaire 1NO 25A 24V DC, tension nominale de sortie 230V AC, commutation zéro crossing, raccordement bornes à cage, largeur 22,5mm, montage sur rail 35mm

Les Atouts de la gamme:

Relais statique modulaire. Commutation silencieuse, sans arc ni rebond, au zéro de tension ou instantanée selon les modèles. Isolation entre entrée et sortie. Durée de vie électrique importante. Faible puissance d'alimentation.