Finder - Relais statique modulaire 1NO 30A 230V AC, commutation instantanée - 773182308051PAS


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 40...280 V
finition de la fonction de commutation - contact à fermeture (NO)
courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 30 A
nombre de phases - 1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 40...280 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8012823375052
Réf. Sonepar
00141337505
Réf. Fournisseur
773182308051PAS
Réf. Commerciale
Finder
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
40...280 V
finition de la fonction de commutation:
contact à fermeture (NO)
courant de fonctionnement nominal à CA-1:
30 A
nombre de phases:
1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
40...280 V
type de tension d'actionnement:
AC
courant de fonctionnement nominal à CA-3:
10.8 A
courant de fonctionnement nominal à CA-51:
30 A
adapté à un montage sur rail:
Oui
commutation au passage à zéro:
Non
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec affichage LED:
Oui
modèle:
autre
type de tension de fonctionnement:
AC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
48...480 V
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
22.5 mm
hauteur:
120.3 mm
profondeur:
104.5 mm
Les Atouts de la gamme:
Relais statique type "pavé". Commutation silencieuse, sans arc ni rebond au zéro de tension. Durée de vie électrique importante. Faible puissance d'alimentation.