Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Finder - Relais statique modulaire 1NO 30A 24V AC, commut 0 de tension, sortie 400V AC - 773180248050

FINDER
CopieCopie
Finder - Relais statique modulaire 1NO 30A 24V AC, commut 0 de tension, sortie 400V AC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...24 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 16...32 V

  • finition de la fonction de commutation - contact à fermeture (NO)

  • courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 30 A

  • nombre de phases - 1

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823446837

Réf. Sonepar

00141344683

Réf. Fournisseur

773180248050

Marque

Finder

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

16...32 V

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture (NO)

courant de fonctionnement nominal à CA-1:

30 A

nombre de phases:

1

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

24...24 V

type de tension d'actionnement:

AC

adapté à un montage sur rail:

Oui

commutation au passage à zéro:

Oui

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec affichage LED:

Oui

modèle:

triac

type de tension de fonctionnement:

AC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

48...480 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

48...480 V

indice de protection (IP):

IP20

catégorie de relais selon IEC 61810-7:

RT II

largeur:

22.5 mm

hauteur:

104.5 mm

profondeur:

120.3 mm

Relais statique modulaire 1NO 30A 24V AC, tension nominale de sortie 400V AC, commutation zéro crossing, raccordement bornes à cage, largeur 22,5mm, montage sur rail 35mm

Les Atouts de la gamme:

Relais statique modulaire. Commutation silencieuse, sans arc ni rebond, au zéro de tension ou instantanée selon les modèles. Isolation entre entrée et sortie. Durée de vie électrique importante. Faible puissance d'alimentation.