Finder - Relais statique modulaire 1NO 5A 230V AC, commutation 0 de tension - 770182308050PAS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 90...265 V
finition de la fonction de commutation - contact à fermeture (NO)
courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 5 A
nombre de phases - 1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 90...265 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8012823350721
Réf. Sonepar
00141335072
Réf. Fournisseur
770182308050PAS
Marque
Finder
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
90...265 V
finition de la fonction de commutation:
contact à fermeture (NO)
courant de fonctionnement nominal à CA-1:
5 A
nombre de phases:
1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
90...265 V
type de tension d'actionnement:
AC
courant de fonctionnement nominal à CA-3:
0 A
adapté à un montage sur rail:
Oui
commutation au passage à zéro:
Oui
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec affichage LED:
Oui
modèle:
autre
type de tension de fonctionnement:
AC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
60...240 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
60...240 V
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
17.5 mm
hauteur:
56.5 mm
profondeur:
88.8 mm
Les Atouts de la gamme:
Relais statique modulaire. Commutation silencieuse, sans arc ni rebond, au zéro de tension ou instantanée selon les modèles. Isolation entre entrée et sortie. Durée de vie électrique importante. Faible puissance d'alimentation.


