Finder - Relais statique modulaire 1NO 5A 230V AC, commutation instantanée - 770182308051PAS

FINDER
CopieCopie
Finder - Relais statique modulaire 1NO 5A 230V AC, commutation instantanée

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 90...265 V

  • finition de la fonction de commutation - contact à fermeture (NO)

  • courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 5 A

  • nombre de phases - 1

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 90...265 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823351469

Réf. Sonepar

00141335146

Réf. Fournisseur

770182308051PAS

Marque

Finder

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

90...265 V

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture (NO)

courant de fonctionnement nominal à CA-1:

5 A

nombre de phases:

1

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

90...265 V

type de tension d'actionnement:

AC

courant de fonctionnement nominal à CA-3:

1.6 A

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

5 A

adapté à un montage sur rail:

Oui

commutation au passage à zéro:

Non

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec affichage LED:

Oui

modèle:

autre

type de tension de fonctionnement:

AC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

60...240 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

60...240 V

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

17.5 mm

hauteur:

56.5 mm

profondeur:

88.8 mm

Relais statique modulaire 1NO 5A 230V AC, tension nominale de sortie 230V AC, bornes à cage disposées sur les cotés opposés "type relais", commutation instantanée silencieuse sans arc ni rebond, largeur 17,5mm

Les Atouts de la gamme:

Relais statique modulaire. Commutation silencieuse, sans arc ni rebond, au zéro de tension ou instantanée selon les modèles. Isolation entre entrée et sortie. Durée de vie électrique importante. Faible puissance d'alimentation.