Finder - Relais statique modulaire 1NO 5A 24V DC, commutation instantanée - 770190248051


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V
finition de la fonction de commutation - contact à fermeture (NO)
courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 5 A
nombre de phases - 1
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8012823446745
Réf. Sonepar
00141344674
Réf. Fournisseur
770190248051
Réf. Commerciale
Finder
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...24 V
finition de la fonction de commutation:
contact à fermeture (NO)
courant de fonctionnement nominal à CA-1:
5 A
nombre de phases:
1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
24...24 V
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal à CA-51:
5 A
adapté à un montage sur rail:
Oui
commutation au passage à zéro:
Non
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec affichage LED:
Oui
modèle:
triac
tension de fonctionnement CC:
24...24 V
indice de protection (IP):
IP20
catégorie de relais selon IEC 61810-7:
RT II
largeur:
17.5 mm
hauteur:
88.8 mm
profondeur:
60.8 mm
Les Atouts de la gamme:
Relais statique modulaire. Commutation silencieuse, sans arc ni rebond, au zéro de tension ou instantanée selon les modèles. Isolation entre entrée et sortie. Durée de vie électrique importante. Faible puissance d'alimentation.