Finder - Relais statique modulaire 1NO 7A 24V DC - 770190249125

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V
finition de la fonction de commutation - contact à fermeture (NO)
courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 7 A
nombre de phases - 1
type de tension d'actionnement - DC
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8012823411873
Réf. Sonepar
00141341187
Réf. Fournisseur
770190249125
Marque
Finder
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...24 V
finition de la fonction de commutation:
contact à fermeture (NO)
courant de fonctionnement nominal à CA-1:
7 A
nombre de phases:
1
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal à CA-3:
0 A
adapté à un montage sur rail:
Oui
commutation au passage à zéro:
Non
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec affichage LED:
Oui
modèle:
autre
type de tension de fonctionnement:
DC
tension de fonctionnement CC:
85...140 V
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
17.5 mm
hauteur:
56.5 mm
profondeur:
88.8 mm
Les Atouts de la gamme:
Relais statique modulaire. Commutation silencieuse, sans arc ni rebond, au zéro de tension ou instantanée selon les modèles. Isolation entre entrée et sortie. Durée de vie électrique importante. Faible puissance d'alimentation.


