Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Finder - Relais statique pavé 1NO 40A 24V DC, commut 0 de tension, sortie 600VAC - 77B190248650

FINDER
CopieCopie
Finder - Relais statique pavé 1NO 40A 24V DC, commut 0 de tension, sortie 600VAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V

  • finition de la fonction de commutation - contact à fermeture (NO)

  • courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 40 A

  • nombre de phases - 1

  • type de tension d'actionnement - DC

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823450520

Réf. Sonepar

00141345052

Réf. Fournisseur

77B190248650

Marque

Finder

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture (NO)

courant de fonctionnement nominal à CA-1:

40 A

nombre de phases:

1

type de tension d'actionnement:

DC

adapté à un montage sur rail:

Oui

commutation au passage à zéro:

Oui

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec affichage LED:

Oui

modèle:

autre

type de tension de fonctionnement:

AC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

24...660 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

24...660 V

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

45 mm

hauteur:

29.4 mm

profondeur:

59 mm

Relais statique type pavé 1NO 40A, tension d'entrée 24V DC, commutation zéro crossing, tension de sortie nominale 600V AC, raccordement bornes à vis

Les Atouts de la gamme:

Relais statique type "pavé". Commutation silencieuse, sans arc ni rebond au zéro de tension. Durée de vie électrique importante. Faible puissance d'alimentation.