Finder - Relais statique pavé biphasé 2NO 25A 24V DC, commut instantanée, sortie 600VAC - 77A290248671
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V
finition de la fonction de commutation - contact à fermeture (NO)
courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 25 A
nombre de phases - 2
type de tension d'actionnement - DC
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8012823450599
Réf. Sonepar
00141345059
Réf. Fournisseur
77A290248671
Marque
Finder
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...24 V
finition de la fonction de commutation:
contact à fermeture (NO)
courant de fonctionnement nominal à CA-1:
25 A
nombre de phases:
2
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal à CA-3:
25 A
adapté à un montage sur rail:
Oui
commutation au passage à zéro:
Non
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec affichage LED:
Oui
modèle:
autre
type de tension de fonctionnement:
AC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
24...660 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
24...660 V
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
45.7 mm
hauteur:
46 mm
profondeur:
58.4 mm
Les Atouts de la gamme:
Relais statique type "pavé". Commutation silencieuse, sans arc ni rebond au zéro de tension. Durée de vie électrique importante. Faible puissance d'alimentation.


