Finder - Relais statique pavé biphasé 2NO 50A 24V DC, commut instantanée, sortie 600VAC - 77C290248671

FINDER
CopieCopie
Finder - Relais statique pavé biphasé 2NO 50A 24V DC, commut instantanée, sortie 600VAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V

  • finition de la fonction de commutation - contact à fermeture (NO)

  • courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 50 A

  • nombre de phases - 2

  • type de tension d'actionnement - DC

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823450612

Réf. Sonepar

00141345061

Réf. Fournisseur

77C290248671

Marque

Finder

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture (NO)

courant de fonctionnement nominal à CA-1:

50 A

nombre de phases:

2

type de tension d'actionnement:

DC

adapté à un montage sur rail:

Oui

commutation au passage à zéro:

Non

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec affichage LED:

Oui

modèle:

autre

type de tension de fonctionnement:

AC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

24...660 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

24...660 V

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

46 mm

hauteur:

45.7 mm

profondeur:

58.4 mm

Relais statique type pavé biphasé 2NO 50A, tension d'entrée 24V DC, commutation instantanée, tension de sortie nominale 600V AC, raccordement bornes à vis

Les Atouts de la gamme:

Relais statique type "pavé". Commutation silencieuse, sans arc ni rebond au zéro de tension. Durée de vie électrique importante. Faible puissance d'alimentation.