Finder - Résistance chauffante 110 à 230V AC/DC, 100W, bornes à cage - 7H5102300100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance nominale - 100 W
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 110...230 V
type de tension - AC/DC
largeur - 70 mm
hauteur - 138 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8012823401492
Réf. Sonepar
00141340149
Réf. Fournisseur
7H5102300100
Marque
Finder
puissance nominale:
100 W
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
110...230 V
type de tension:
AC/DC
largeur:
70 mm
hauteur:
138 mm
profondeur:
63 mm
indice de protection (IP):
IP20
avec ventilateur:
Non
avec thermostat d'ambiance:
Non
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
110...230 V
tension de fonctionnement CC:
110...230 V
puissance de chauffage permanente à 10 °C:
100 W
Degré de protection (NEMA):
1
Les Atouts de la gamme:
Résistante chauffante pour armoire de commande. Limitation de la température par sonde PTC. Profil en aluminium avec protection plastique "safe touch". Montage rapide sur rail par clips de fixation (EN 60715). Bornes à cage ou Push-in.


