Finder - Résistance chauffante 110 à 230V AC/DC, 50W, bornes à cage - 7H5102300050

FINDER
CopieCopie
Finder - Résistance chauffante 110 à 230V AC/DC, 50W, bornes à cage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance nominale - 50 W

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 110...230 V

  • type de tension - AC/DC

  • largeur - 41 mm

  • hauteur - 125 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823401485

Réf. Sonepar

00141340148

Réf. Fournisseur

7H5102300050

Marque

Finder

puissance nominale:

50 W

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

110...230 V

type de tension:

AC/DC

largeur:

41 mm

hauteur:

125 mm

profondeur:

41 mm

indice de protection (IP):

IP20

avec ventilateur:

Non

avec thermostat d'ambiance:

Non

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

110...230 V

tension de fonctionnement CC:

110...230 V

puissance de chauffage permanente à 10 °C:

50 W

Degré de protection (NEMA):

1

Resistance chauffante 120 à 230V AC/DC, 50W, IP20, limitation de température par sonde PTC auto régulée, bornes à cage, montage verticale sur rail 35mm, température ambiante de -45 à 50°C

Les Atouts de la gamme:

Résistante chauffante pour armoire de commande. Limitation de la température par sonde PTC. Profil en aluminium avec protection plastique "safe touch". Montage rapide sur rail par clips de fixation (EN 60715). Bornes à cage ou Push-in.