Finder - Resistance chauffante 230V AC 250W avec ventilation, bornes à cage - 7H5182300250

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance nominale - 250 W
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 230...230 V
type de tension - AC
largeur - 41 mm
hauteur - 125 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8012823421933
Réf. Sonepar
00141342193
Réf. Fournisseur
7H5182300250
Marque
Finder
puissance nominale:
250 W
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
230...230 V
type de tension:
AC
largeur:
41 mm
hauteur:
125 mm
profondeur:
41 mm
indice de protection (IP):
IP20
avec ventilateur:
Oui
avec thermostat d'ambiance:
Non
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
230...230 V
tension de fonctionnement CC:
0...0 V
puissance de chauffage permanente à 10 °C:
250 W
Degré de protection (NEMA):
1
Les Atouts de la gamme:
Résistante chauffante pour armoire de commande. Limitation de la température par sonde PTC. Profil en aluminium avec protection plastique "safe touch". Montage rapide sur rail par clips de fixation (EN 60715). Bornes à cage ou Push-in.


