Finder - Support 10A 250V 220 à 240V AC/DC, pour séries 4452 ou 4161, bleu, à cage - 93020240

FINDER
CopieCopie
Finder - Support 10A 250V 220 à 240V AC/DC, pour séries 4452 ou 4161, bleu, à cage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • nombre de broches - 8

  • largeur - 14 mm

  • hauteur - 88.4 mm

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823310084

Réf. Sonepar

00141310084

Réf. Fournisseur

93020240

Marque

Finder

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

nombre de broches:

8

largeur:

14 mm

hauteur:

88.4 mm

avec pinces amovibles:

Non

extension fonctionnelle possible:

Non

profondeur:

73.6 mm

Support 10A 250V 220 à 240V AC/DC, température ambiante -40° à 55°C, pour séries 4152 et 4161, de couleur bleue, étrier plastique d'extraction, bornes à cage, montage rail 35mm

Les Atouts de la gamme:

Support pour relais électromécaniques et/ou statiques, avec bornes à cage, automatiques, à vis ou encore Push-in selon les modèles. Livré avec étiquettes d'identification et si besoin avec étrier de fixation plastique ou métallique.