Finder - Support 10A 250V 24V AC/DC, pour séries 4452 ou 4161, bleu, à ressort - 93520024

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort
mode de pose - Rail DIN 35 mm
nombre de broches - 8
largeur - 14 mm
hauteur - 93 mm
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012823310145
Réf. Sonepar
00141310145
Réf. Fournisseur
93520024
Marque
Finder
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
nombre de broches:
8
largeur:
14 mm
hauteur:
93 mm
avec pinces amovibles:
Non
extension fonctionnelle possible:
Non
profondeur:
73.6 mm
Les Atouts de la gamme:
Support pour relais électromécaniques et/ou statiques, avec bornes à cage, automatiques, à vis ou encore Push-in selon les modèles. Livré avec étiquettes d'identification et si besoin avec étrier de fixation plastique ou métallique.


