Finder - Support 10A 250V 24V DC, pour séries 4452 ou 4161, bleu, à ressort - 93527024


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort 
- mode de pose - Rail DIN 35 mm 
- nombre de broches - 8 
- largeur - 14 mm 
- hauteur - 93 mm 
Emballage et conditions
- 10 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
8012823305509
Réf. Sonepar
00141305509
Réf. Fournisseur
93527024
Marque
Finder
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
nombre de broches:
8
largeur:
14 mm
hauteur:
93 mm
avec pinces amovibles:
Non
extension fonctionnelle possible:
Non
profondeur:
73.6 mm
Les Atouts de la gamme:
Support pour relais électromécaniques et/ou statiques, avec bornes à cage, automatiques, à vis ou encore Push-in selon les modèles. Livré avec étiquettes d'identification et si besoin avec étrier de fixation plastique ou métallique.


