Finder - Support 10A 250V 60V AC/DC, pour séries 4452 ou 4161, bleu, à ressort - 93520060

FINDER
CopieCopie
Finder - Support 10A 250V 60V AC/DC, pour séries 4452 ou 4161, bleu, à ressort

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • nombre de broches - 8

  • largeur - 14 mm

  • hauteur - 93 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823310152

Réf. Sonepar

00141310152

Réf. Fournisseur

93520060

Marque

Finder

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

nombre de broches:

8

largeur:

14 mm

hauteur:

93 mm

avec pinces amovibles:

Non

extension fonctionnelle possible:

Non

profondeur:

73.6 mm

Support 10A 250V 60V AC/DC, température ambiante -40° à 55°C, pour séries 4152 et 4161, de couleur bleue, étrier plastique d'extraction, bornes à ressort, montage rail 35mm

Les Atouts de la gamme:

Support pour relais électromécaniques et/ou statiques, avec bornes à cage, automatiques, à vis ou encore Push-in selon les modèles. Livré avec étiquettes d'identification et si besoin avec étrier de fixation plastique ou métallique.