Finder - Support 10A 250V pour 6013, 8802, bleu, étrier métal, à vis - 9027SMA

FINDER
CopieCopie
Finder - Support 10A 250V pour 6013, 8802, bleu, étrier métal, à vis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • nombre de broches - 11

  • largeur - 43 mm

  • hauteur - 56 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8012823258713

Réf. Sonepar

00141258713

Réf. Fournisseur

9027SMA

Réf. Commerciale

Finder

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

nombre de broches:

11

largeur:

43 mm

hauteur:

56 mm

avec pinces amovibles:

Non

extension fonctionnelle possible:

Non

profondeur:

84.3 mm

Support pour 6013, 8802, de couleur bleue, étrier métallique, bornes à vis, montage sur panneau ou rail 35mm

Les Atouts de la gamme:

Support pour relais électromécaniques et/ou statiques, avec bornes à cage, automatiques, à vis ou encore Push-in selon les modèles. Livré avec étiquettes d'identification et si besoin avec étrier de fixation plastique ou métallique.