Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Finder - Support 10A 250V pour série 6013, bleu, étrier métal, à cage - 9003SMA

FINDER
CopieCopie
Finder - Support 10A 250V pour série 6013, bleu, étrier métal, à cage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • nombre de broches - 11

  • largeur - 38 mm

  • hauteur - 77.5 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823273792

Réf. Sonepar

00141273792

Réf. Fournisseur

9003SMA

Marque

Finder

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

nombre de broches:

11

largeur:

38 mm

hauteur:

77.5 mm

avec pinces amovibles:

Non

extension fonctionnelle possible:

Oui

profondeur:

80.1 mm

Support 10A 250V, température ambiante de -40° à 70°C , pour série 6013, de couleur bleue, bornes à cage, montage sur panneau ou rail 35mm

Les Atouts de la gamme:

Support pour relais électromécaniques et/ou statiques, avec bornes à cage, automatiques, à vis ou encore Push-in selon les modèles. Livré avec étiquettes d'identification et si besoin avec étrier de fixation plastique ou métallique.