Finder - Support 10A 250V pour séries 6012, bleu, étrier métal, à cage - 9022SMA

FINDER
CopieCopie
Finder - Support 10A 250V pour séries 6012, bleu, étrier métal, à cage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • nombre de broches - 8

  • largeur - 38 mm

  • hauteur - 66 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823258676

Réf. Sonepar

00141258676

Réf. Fournisseur

9022SMA

Marque

Finder

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

nombre de broches:

8

largeur:

38 mm

hauteur:

66 mm

avec pinces amovibles:

Non

extension fonctionnelle possible:

Non

profondeur:

74.7 mm

Support 10A 250V, température ambiante -40 à 70°C, pour séries 6012, de couleur bleue, étrier métallique, bornes à cage, montage sur panneau ou rail 35mm

Les Atouts de la gamme:

Support pour relais électromécaniques et/ou statiques, avec bornes à cage, automatiques, à vis ou encore Push-in selon les modèles. Livré avec étiquettes d'identification et si besoin avec étrier de fixation plastique ou métallique.