Finder - Support 10A 250V pour séries 6013, bleu, étrier métal, à cage - 9023SMA


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
mode de pose - Rail DIN 35 mm
nombre de broches - 11
largeur - 38 mm
hauteur - 66 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8012823258706
Réf. Sonepar
00141258706
Réf. Fournisseur
9023SMA
Réf. Commerciale
Finder
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
nombre de broches:
11
largeur:
38 mm
hauteur:
66 mm
avec pinces amovibles:
Non
extension fonctionnelle possible:
Non
profondeur:
74.7 mm
Les Atouts de la gamme:
Support pour relais électromécaniques et/ou statiques, avec bornes à cage, automatiques, à vis ou encore Push-in selon les modèles. Livré avec étiquettes d'identification et si besoin avec étrier de fixation plastique ou métallique.