Finder - Support 10A 250V pour séries 6013, bleu, étrier métal, à cage - 90833SMA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
mode de pose - Rail DIN 35 mm
nombre de broches - 11
largeur - 38 mm
hauteur - 65 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8012823294414
Réf. Sonepar
00141329441
Réf. Fournisseur
90833SMA
Marque
Finder
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
nombre de broches:
11
largeur:
38 mm
hauteur:
65 mm
avec pinces amovibles:
Non
extension fonctionnelle possible:
Non
profondeur:
23.5 mm
Les Atouts de la gamme:
Support pour relais électromécaniques et/ou statiques, avec bornes à cage, automatiques, à vis ou encore Push-in selon les modèles. Livré avec étiquettes d'identification et si besoin avec étrier de fixation plastique ou métallique.


