Finder - Support 10A 250V série 4031 bleu, étrier plastique, à cage - 95833SPA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
mode de pose - Rail DIN 35 mm
nombre de broches - 5
largeur - 15.5 mm
hauteur - 78.8 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8012823285252
Réf. Sonepar
00141285252
Réf. Fournisseur
95833SPA
Marque
Finder
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
nombre de broches:
5
largeur:
15.5 mm
hauteur:
78.8 mm
avec pinces amovibles:
Non
extension fonctionnelle possible:
Non
profondeur:
71.5 mm
Les Atouts de la gamme:
Support pour relais électromécaniques et/ou statiques, avec bornes à cage, automatiques, à vis ou encore Push-in selon les modèles. Livré avec étiquettes d'identification et si besoin avec étrier de fixation plastique ou métallique.



