Finder - Support 10A 250V série 4031 bleu, étrier plastique, Push-in - 95P3SPA

FINDER
CopieCopie
Finder - Support 10A 250V série 4031 bleu, étrier plastique, Push-in

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement par perforation

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • nombre de broches - 5

  • largeur - 15.8 mm

  • hauteur - 95.5 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823401058

Réf. Sonepar

00141340151

Réf. Fournisseur

95P3SPA

Réf. Commerciale

Finder

finition du raccordement électrique:

raccordement par perforation

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

nombre de broches:

5

largeur:

15.8 mm

hauteur:

95.5 mm

avec pinces amovibles:

Non

extension fonctionnelle possible:

Oui

profondeur:

71.7 mm

Support 10A 250V, température ambiante -40° à 70°C, série 4031, couleur bleue, raccordement bobine et contacts séparés, étrier plastique, bornes Push-in, montage sur panneau ou rail 35mm

Les Atouts de la gamme:

Support pour relais électromécaniques et/ou statiques, avec bornes à cage, automatiques, à vis ou encore Push-in selon les modèles. Livré avec étiquettes d'identification et si besoin avec étrier de fixation plastique ou métallique.