Finder - Support 10A 250V série 4661, bleu, étrier métallique, Push-in, ferroviaire - 97P17SMA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement par perforation
mode de pose - Rail DIN 35 mm
nombre de broches - 5
largeur - 15.8 mm
hauteur - 95.5 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8012823412955
Réf. Sonepar
00141341295
Réf. Fournisseur
97P17SMA
Marque
Finder
finition du raccordement électrique:
raccordement par perforation
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
nombre de broches:
5
largeur:
15.8 mm
hauteur:
95.5 mm
avec pinces amovibles:
Non
extension fonctionnelle possible:
Oui
profondeur:
65.7 mm


