Finder - Support 10A 250V série 5532, 5534, bleu, étrier métal, Push-in, ferroviaire - 94P47SMA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement par perforation
mode de pose - Rail DIN 35 mm
nombre de broches - 14
largeur - 31 mm
hauteur - 95.5 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8012823412993
Réf. Sonepar
00141341299
Réf. Fournisseur
94P47SMA
Marque
Finder
finition du raccordement électrique:
raccordement par perforation
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
nombre de broches:
14
largeur:
31 mm
hauteur:
95.5 mm
avec pinces amovibles:
Non
extension fonctionnelle possible:
Oui
profondeur:
68.8 mm


