Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Finder - Support 10A 250V série 5532, 5534, bleu, étrier métallique, à cage - 94842SMA

FINDER
CopieCopie
Finder - Support 10A 250V série 5532, 5534, bleu, étrier métallique, à cage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • nombre de broches - 14

  • largeur - 27 mm

  • hauteur - 76.4 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823313702

Réf. Sonepar

00141313702

Réf. Fournisseur

94842SMA

Marque

Finder

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

nombre de broches:

14

largeur:

27 mm

hauteur:

76.4 mm

avec pinces amovibles:

Non

extension fonctionnelle possible:

Non

profondeur:

77.1 mm

Support 10A 250V, température ambiante -40° à 70°C, pour série 5532 et série 5534, de couleur bleue, étrier métallique, bornes à cage, montage sur panneau ou rail 35mm

Les Atouts de la gamme:

Support pour relais électromécaniques et/ou statiques, avec bornes à cage, automatiques, à vis ou encore Push-in selon les modèles. Livré avec étiquettes d'identification et si besoin avec étrier de fixation plastique ou métallique.