Finder - Support 10A 250V série 5532, bleu, étrier métal, à vis (71x23) - 9482SMA


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
mode de pose - Rail DIN 35 mm
nombre de broches - 8
largeur - 23 mm
hauteur - 71.3 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8012823259147
Réf. Sonepar
00141259147
Réf. Fournisseur
9482SMA
Réf. Commerciale
Finder
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
nombre de broches:
8
largeur:
23 mm
hauteur:
71.3 mm
avec pinces amovibles:
Non
extension fonctionnelle possible:
Non
profondeur:
63.8 mm
Les Atouts de la gamme:
Support pour relais électromécaniques et/ou statiques, avec bornes à cage, automatiques, à vis ou encore Push-in selon les modèles. Livré avec étiquettes d'identification et si besoin avec étrier de fixation plastique ou métallique.