Finder - Support 10A 250V série 5532, bleu, étrier plastique, bobine et contacts séparés - 9402SPA

FINDER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • nombre de broches - 8

  • largeur - 27 mm

  • hauteur - 76 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823283739

Réf. Sonepar

00141283739

Réf. Fournisseur

9402SPA

Marque

Finder

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

nombre de broches:

8

largeur:

27 mm

hauteur:

76 mm

avec pinces amovibles:

Non

extension fonctionnelle possible:

Oui

profondeur:

83.4 mm

Support 10A 250V, température ambiante -40° à 70°C, pour série 5532, de couleur bleue, raccordement bobine et contacts séparé, étrier plastique, bornes à cage, montage sur panneau ou rail 35mm

Les Atouts de la gamme:

Support pour relais électromécaniques et/ou statiques, avec bornes à cage, automatiques, à vis ou encore Push-in selon les modèles. Livré avec étiquettes d'identification et si besoin avec étrier de fixation plastique ou métallique.