Finder - Support 10A 250V série 5534, bleu, étrier métal, à vis - 9474SMA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
mode de pose - Rail DIN 35 mm
nombre de broches - 14
largeur - 30 mm
hauteur - 70.5 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
8012823259109
Réf. Sonepar
00141259109
Réf. Fournisseur
9474SMA
Marque
Finder
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
nombre de broches:
14
largeur:
30 mm
hauteur:
70.5 mm
avec pinces amovibles:
Non
extension fonctionnelle possible:
Non
profondeur:
61.3 mm
Les Atouts de la gamme:
Support pour relais électromécaniques et/ou statiques, avec bornes à cage, automatiques, à vis ou encore Push-in selon les modèles. Livré avec étiquettes d'identification et si besoin avec étrier de fixation plastique ou métallique.


