Finder - Support 10A 250V séries 4051 4052, 4061, bleu, étrier métallique, à cage - 9565SMA

FINDER
CopieCopie
Finder - Support 10A 250V séries 4051 4052, 4061, bleu, étrier métallique, à cage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • nombre de broches - 8

  • largeur - 15.5 mm

  • hauteur - 63.7 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8012823259338

Réf. Sonepar

00141259338

Réf. Fournisseur

9565SMA

Réf. Commerciale

Finder

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

nombre de broches:

8

largeur:

15.5 mm

hauteur:

63.7 mm

avec pinces amovibles:

Non

extension fonctionnelle possible:

Non

profondeur:

50.7 mm

Support 10A 250V, température ambiante -40° à 70°C, pour séries 4051, 4052, 4061, de couleur bleue, étrier métallique, bornes à cage, montage sur panneau ou rail 35mm

Les Atouts de la gamme:

Support pour relais électromécaniques et/ou statiques, avec bornes à cage, automatiques, à vis ou encore Push-in selon les modèles. Livré avec étiquettes d'identification et si besoin avec étrier de fixation plastique ou métallique.