Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Finder - Support 10A 250V séries 4051, 4052, 4061, bleu, étrier métallique, à cage - 95853SMA

FINDER
CopieCopie
Finder - Support 10A 250V séries 4051, 4052, 4061, bleu, étrier métallique, à cage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • nombre de broches - 8

  • largeur - 15.5 mm

  • hauteur - 78.8 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823285177

Réf. Sonepar

00141285177

Réf. Fournisseur

95853SMA

Marque

Finder

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

nombre de broches:

8

largeur:

15.5 mm

hauteur:

78.8 mm

avec pinces amovibles:

Non

extension fonctionnelle possible:

Non

profondeur:

57.9 mm

Support 10A 250V, température ambiante -40° à 70°C, séries 4051, 4052 et 4061, bleu, raccordement bobine et contacts NC sur un même coté, contacts communs et NO sur coté opposé, étrier métal, bornes à cage, montage sur panneau ou rail 35mm

Les Atouts de la gamme:

Support pour relais électromécaniques et/ou statiques, avec bornes à cage, automatiques, à vis ou encore Push-in selon les modèles. Livré avec étiquettes d'identification et si besoin avec étrier de fixation plastique ou métallique.