Finder - Support 10A 250V séries 4051,4052,4061, bleu, étrier plastiq,à cage,pinning 5mm - 9505SPA


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
mode de pose - Rail DIN 35 mm
nombre de broches - 8
largeur - 15.8 mm
hauteur - 78.6 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
8012823259246
Réf. Sonepar
00141259246
Réf. Fournisseur
9505SPA
Réf. Commerciale
Finder
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
nombre de broches:
8
largeur:
15.8 mm
hauteur:
78.6 mm
avec pinces amovibles:
Non
extension fonctionnelle possible:
Oui
profondeur:
71.8 mm
Les Atouts de la gamme:
Support pour relais électromécaniques et/ou statiques, avec bornes à cage, automatiques, à vis ou encore Push-in selon les modèles. Livré avec étiquettes d'identification et si besoin avec étrier de fixation plastique ou métallique.