Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Finder - Support 12A 250V série 5632, bleu, étrier métallique, à cage, ferroviaire - 96027SMA

FINDER
CopieCopie
Finder - Support 12A 250V série 5632, bleu, étrier métallique, à cage, ferroviaire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • nombre de broches - 8

  • largeur - 27 mm

  • hauteur - 82.5 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8012823392417

Réf. Sonepar

00141339241

Réf. Fournisseur

96027SMA

Réf. Commerciale

Finder

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

nombre de broches:

8

largeur:

27 mm

hauteur:

82.5 mm

avec pinces amovibles:

Non

extension fonctionnelle possible:

Oui

profondeur:

67.2 mm

Support 12A 250V, température ambiante -40° à 70°C, séries 5632, bleu, raccordement bobine et contacts séparés, étrier métallique, bornes à cage, montage sur panneau ou rail 35mm, application ferroviaire

Les Atouts de la gamme:

Support pour relais électromécaniques et/ou statiques, avec bornes à cage, automatiques, à vis ou encore Push-in selon les modèles. Livré avec étiquettes d'identification et si besoin avec étrier de fixation plastique ou métallique.