Finder - Support 12A 250V série 5632, bleu, étrier métallique, à cage, ferroviaire - 96047SMA


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
mode de pose - Rail DIN 35 mm
nombre de broches - 14
largeur - 43.4 mm
hauteur - 82.5 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8012823392424
Réf. Sonepar
00141339242
Réf. Fournisseur
96047SMA
Réf. Commerciale
Finder
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
nombre de broches:
14
largeur:
43.4 mm
hauteur:
82.5 mm
avec pinces amovibles:
Non
extension fonctionnelle possible:
Oui
profondeur:
67.2 mm
Les Atouts de la gamme:
Support pour relais électromécaniques et/ou statiques, avec bornes à cage, automatiques, à vis ou encore Push-in selon les modèles. Livré avec étiquettes d'identification et si besoin avec étrier de fixation plastique ou métallique.