Finder - Support 12A 250V série 5632, bleu, étrier métallique, à vis - 9674SMA

FINDER
CopieCopie
Finder - Support 12A 250V série 5632, bleu, étrier métallique, à vis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • nombre de broches - 14

  • largeur - 46 mm

  • hauteur - 78 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823259437

Réf. Sonepar

00141259437

Réf. Fournisseur

9674SMA

Marque

Finder

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

nombre de broches:

14

largeur:

46 mm

hauteur:

78 mm

avec pinces amovibles:

Non

extension fonctionnelle possible:

Non

profondeur:

66.2 mm

Support 12A 250V, température ambiante -40° à 70°C, séries 5634, bleu, étrier métallique, bornes à vis, montage sur panneau ou rail 35mm

Les Atouts de la gamme:

Support pour relais électromécaniques et/ou statiques, avec bornes à cage, automatiques, à vis ou encore Push-in selon les modèles. Livré avec étiquettes d'identification et si besoin avec étrier de fixation plastique ou métallique.