Finder - Support 12A 250V série 5632, bleu, étrier plastique, à cage - 9602SPA

FINDER
CopieCopie
Finder - Support 12A 250V série 5632, bleu, étrier plastique, à cage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • nombre de broches - 8

  • largeur - 27 mm

  • hauteur - 82.5 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823334172

Réf. Sonepar

00141333417

Réf. Fournisseur

9602SPA

Marque

Finder

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

nombre de broches:

8

largeur:

27 mm

hauteur:

82.5 mm

avec pinces amovibles:

Non

extension fonctionnelle possible:

Oui

profondeur:

80.9 mm

Support 12A 250V, température ambiante -40° à 70°C, séries 5632, bleu, raccordement bobine et contacts séparés, étrier plastique, bornes à cage, montage sur panneau ou rail 35mm

Les Atouts de la gamme:

Support pour relais électromécaniques et/ou statiques, avec bornes à cage, automatiques, à vis ou encore Push-in selon les modèles. Livré avec étiquettes d'identification et si besoin avec étrier de fixation plastique ou métallique.