Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Finder - Support 16A 250V série 4661, bleu, étrier métallique, à cage - 9701SMA

FINDER
CopieCopie
Finder - Support 16A 250V série 4661, bleu, étrier métallique, à cage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • nombre de broches - 5

  • largeur - 15.8 mm

  • hauteur - 82.9 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8012823354736

Réf. Sonepar

00141335473

Réf. Fournisseur

9701SMA

Marque

Finder

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

nombre de broches:

5

largeur:

15.8 mm

hauteur:

82.9 mm

avec pinces amovibles:

Non

extension fonctionnelle possible:

Oui

profondeur:

67.1 mm

Support 16A 250V, température ambiante -40° à 70°C, séries 4661, raccordement bobine et contacts séparés, bleu, étrier métallique, bornes à cage, montage sur panneau ou rail 35mm

Les Atouts de la gamme:

Support pour relais électromécaniques et/ou statiques, avec bornes à cage, automatiques, à vis ou encore Push-in selon les modèles. Livré avec étiquettes d'identification et si besoin avec étrier de fixation plastique ou métallique.