Finder - Support 6A 250V 110 -125VAC/DC, série 34, à ressort, supp courant résiduel - 93513125

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort
mode de pose - Rail DIN 35 mm
nombre de broches - 5
largeur - 6.2 mm
hauteur - 93.6 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8012823284071
Réf. Sonepar
00141284071
Réf. Fournisseur
93513125
Marque
Finder
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
nombre de broches:
5
largeur:
6.2 mm
hauteur:
93.6 mm
avec pinces amovibles:
Non
extension fonctionnelle possible:
Non
profondeur:
72.5 mm
Les Atouts de la gamme:
Support pour relais électromécaniques et/ou statiques, avec bornes à cage, automatiques, à vis ou encore Push-in selon les modèles. Livré avec étiquettes d'identification et si besoin avec étrier de fixation plastique ou métallique.


