Finder - Support 6A 250V 110 -125VAC/DC, série 34, bleu, à cage, supp courant résiduel - 93013125

FINDER
CopieCopie
Finder - Support 6A 250V 110 -125VAC/DC, série 34, bleu, à cage, supp courant résiduel

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • nombre de broches - 5

  • largeur - 6.2 mm

  • hauteur - 88.4 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823232133

Réf. Sonepar

00141232133

Réf. Fournisseur

93013125

Marque

Finder

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

nombre de broches:

5

largeur:

6.2 mm

hauteur:

88.4 mm

avec pinces amovibles:

Non

extension fonctionnelle possible:

Non

profondeur:

72.1 mm

Support 6A 250V 110 à 125V AC/DC, pour série 34, circuit supprimant les effets de courant résiduel, de couleur bleue, étrier plastique d'extraction, 6,2mm, bornes à cage, montage rail 35mm

Les Atouts de la gamme:

Support pour relais électromécaniques et/ou statiques, avec bornes à cage, automatiques, à vis ou encore Push-in selon les modèles. Livré avec étiquettes d'identification et si besoin avec étrier de fixation plastique ou métallique.